Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbox 31L GB 341.1 inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Artikel-Nr.:
     6012B-79666607
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     734190
EAN/GTIN:
     4004470341904
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefrierbox 31L GB 341.1 inox

Nutzinhalt: 31 Liter, stufenlose Temperaturregelung, innen liegend, Temperaturbereich: <= -18 °C, Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: max. 20 h, manuelle Abtauung, herausnehmbare Gitterablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts (wechselbar), justierbare Standfüße, Nennstrom: 0,5 A, Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C), Kühlmittel: R600a, Energieverbrauch/24 h: 0,32 kWh, Gewicht: 14 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieversorgung:
Strom
Eingangsspannung bei AC:
220..240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
31 l
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Mit Kühlakku:
nein
Sternkennzeichnung:
4
Grundfarbe:
Edelstahl-Optik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 101,79*
€ 123,32*
1
€ 5,50*
ab € 117,53*
€ 143,54*
2 Tage
4
1
€ 6,45*
ab € 123,07*
€ 148,79*
6
Frei Haus
ab € 127,96167*
€ 149,06167*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 131,415*
€ 152,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 152,185*
€ 181,10015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,585*
€ 172,05615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,415*
€ 156,38385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 913,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.