Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter PRO Linie 300mm E3FA-DN22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-80662566
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3FA-DN22
EAN/GTIN:
     4548583440685
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter

Fotoschalter PRO Linie 300mm E3FA-DN22

Fotoschalter - PRO Linie, Taster, Reichweite 300mm, M18 Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP69k, NPN, M12 Stecker 4polig
Weitere Informationen:
Tastweite:
5..300 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
300 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,85*
€ 63,03*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,27*
€ 63,76*
€ 5,46*
ab € 54,92*
€ 70,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 72,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,92*
€ 77,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 17,81*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 17,82*
Zubehör
Omron
E39-L182
ab € 5,08*
Zubehör
Omron
E39-L183
ab € 5,46*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A2M-EU
ab € 13,47*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,92*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.