Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 3x0,08-4qmm gr 222-413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 222-413 Anschlussblock Grau
Wago 222-413 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-75901086
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-413
EAN/GTIN:
     4017332955676
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme 3x0,08-4qmm gr 222-413

CLASSIC-Verbindungsklemme
für alle Leiterarten
max. 4 mm²
3 Leiter
mit Hebeln
Gehäusefarbe grau
Umgebungstemperatur max. 40 °C
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
0,8..4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23747*
€ 0,30747*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2386*
€ 0,3086*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24174*
€ 0,31174*
4 Tage
4500
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2476*
€ 0,3176*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2862*
€ 0,3662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-412
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
Alpha Wire
5852 OR005
ab € 27,34*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 118,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 19,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 63,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.