Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Orange PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1770801
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
5852 OR005
EAN/GTIN:
5059039025688
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.09 mm²
Mantelfarbe = Orange
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,13 mm
MIL-DTL-16878/4 (Typ E) (600 V), UL AWM 1213, NEMA HP3. Alpha Wire 600 V PTFE-Schaltdraht. Wenn jede Anwendung kritisch ist und Drahtfehler keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PTFE-Anschlussdraht als Lösung. PTFE-Anschlussdraht profitiert von hoher Temperaturbeständigkeit, Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit und ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften. Dieser 600-V-PTFE-Anschlussdraht kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -60 °C bis +200 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Litzen oder massive versilberte Kupferleiter schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung Leicht zu handhaben, abzuisolieren und zu schließen PTFE-Isolierung Erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Produktanwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.09 mm²
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,13 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze awg28
,
litze
,
litze orange
,
1770801
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Alpha Wire
,
5852OR005
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 29,79*
€ 40,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,99*
€ 47,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 49,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,40*
€ 56,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,13*
€ 54,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,91*
€ 49,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,06634* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools 3759 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools
330012
ab € 22,63*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,63*
Zubehör
Wago 222-413 Anschlussblock Grau
WAGO Kontakttechnik
222-413
ab € 0,1413*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,36*
Zubehör
HELLERMANNTYTON HTJAR1BK KABELBINDERKIT,SCHWARZ,PK500
HellermannTyton
HTJAR1BK
ab € 15,87*
Zubehör
MULTICOMP PRO PP002062 KABELBINDER,SCHWARZ,71MM,PK100
Multicomp
PP002062
ab € 1,024*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,68*
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 77,35*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 7,6 mm x 380mm, 100 Stück
RS Pro
178513
ab € 25,22*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen