Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstöse GS 8x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75913876
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080918
EAN/GTIN:
     4006209809181
Suchbegriffe:
Gerüstösen
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse

Gerüstöse GS 8x80

Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahlkann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
80 mm
Ösen-Innendurchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,155*
€ 1,545*
1
€ 5,90*
ab € 1,142*
€ 1,772*
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,414*
€ 1,874*
20
€ 5,00*
ab € 1,4378*
€ 1,9078*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,496*
€ 1,976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,976*
€ 2,35144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,896*
€ 2,25624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,496*
€ 1,78024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.