Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 739-107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 739-107 Anschlussblock 7P Grau
Wago 739-107 Anschlussblock 7P Grau
Wago 739-107 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-75924918
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-107
EAN/GTIN:
     4044918859653
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Klemmenleiste 739-107

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
7-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,8 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,61325*
€ 1,82325*
Lager 6012
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66159*
€ 1,87159*
17 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7609*
€ 2,0169*
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51713*
€ 2,05713*
24 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0572*
€ 2,3072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,87159*
€ 2,22719
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66159*
€ 1,97729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 224,5908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.