Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken 125mm f.Deckendosen 1226-99


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 1226-99 Lichtmontage & Zubehör Haken für Anschlussdose
Kaiser 1226-99 Lichtmontage & Zubehör Haken für Anschlussdose
Artikel-Nr.:
     6012C-75928941
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1226-99
EAN/GTIN:
     4013456354906
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Leuchtenhaken 125mm f.Deckendosen 1226-99

Leuchtenhaken mit Gewinde M5, Schaftlänge 125 mm (1226-99). Decken-Verbindungsdose zur Unterbringung von elektrischen Anschlüssen. Mit optionalem Leuchtenhaken ist die Dose auch zur Leuchteninstallation und -befestigung ideal. Das umfangreiche Programm an Deckendosen ermöglicht fast jede Installation.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Kunststoffummantelt:
ja
Ösen-Innendurchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Schaftlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Gewindelänge:
10 mm
Bruchlast:
100 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,76*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6885*
€ 2,0485*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,5047*
€ 2,0647*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80434*
€ 2,17434*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1226-85
ab € 1,09*
Ähnlich
Kaiser
1226-97
ab € 1,25*
Ähnlich
Kaiser
1226-98
ab € 1,32*
Ähnlich
Kaiser
1226-55
ab € 0,99*
Ähnlich
Kaiser
1226-95
ab € 1,20*
Ähnlich
Kaiser
1226-75
ab € 1,07*
Ähnlich
Kaiser
1226-65
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.