Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel KR6G5-W-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Befestigungssockel 18x12 mm, UV-witterungsstabil, gewölbt, schraubbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-75972574
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-24660
EAN/GTIN:
     4031026122397
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungssockel KR6G5-W-BK

Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz. Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen. Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration. Verschiedene Größen und Materialien verfügbar. Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1421*
€ 0,1991*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1421*
€ 0,1991*
3 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14279*
€ 0,19979*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,2011*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1681*
€ 0,2281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
BT1M-C
ab € 0,0312*
Zubehör
Panduit
BT1M-C0
ab € 0,0329*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 258,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.