Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer 1x8 NYM3x1 5 PA lgr 2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75975815
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205017
EAN/GTIN:
     4012195211273
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Kabelklammer 1x8 NYM3x1 5 PA lgr 2032

Standardausführung für allgemeine Anwendung, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installation. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29906*
€ 0,40906*
2 Tage
900
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3005*
€ 0,4105*
3 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3009*
€ 0,4109*
6 Tage
789
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,366*
€ 0,556*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,89*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205041
ab € 0,3463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,57543*
Ähnlich
Pollmann
1310810
ab € 7,9304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.