Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschelle mit Stahlnagel 9/50GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75976689
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     9/50GR
EAN/GTIN:
     4011126040814
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Rundschelle mit Stahlnagel 9/50GR

Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 11,5 x 9,5 x 17,5 mm für Kabel-Ø : 9 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 50 mm für Nagel-Ø : 2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
9 mm
Breite der Öffnung:
9 mm
Höhe der Öffnung:
9 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Befestigungsart:
Nagel
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
50 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,02693*
€ 0,04263*
16 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0352*
€ 0,0464*
500
€ 5,00*
ab € 0,03532*
€ 0,04652*
Lager 6012
500
€ 3,90*
ab € 0,04002*
€ 0,05272*
1
€ 5,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05272*
€ 0,06274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05092*
€ 0,06059
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04002*
€ 0,04762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0874*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0851*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,09319*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1001*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1001*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1048*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1048*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1048*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02693*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02693*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0512*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0513*
Ähnlich
HKL
ab € 0,06073*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05993*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.