Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken Schaftlänge 140mm 1225-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Leuchtenhaken 1225-14 selbstschneidend Schaftlänge 140 mm
KAIS Leuchtenhaken 1225-14 selbstschneidend Schaftlänge 140 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-75986859
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1225-14
EAN/GTIN:
     4013456533301
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Leuchtenhaken Schaftlänge 140mm 1225-14

Leuchtenhaken, selbstformend (1225-14). Universeller Decken- und Wandauslass mit KSK-Technik für die besonders schnelle und sichere Installation. Die universelle Anschraubfläche von Ø 85 mm ermöglicht die saubere Montage von Leuchten, Rauchmeldern etc. ohne zu Bohren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Kunststoffummantelt:
ja
Ösen-Innendurchmesser:
12,7 mm
Schaftdurchmesser:
2,8 mm
Schaftlänge:
140 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
50 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 1,91*
50
€ 5,00*
ab € 1,5994*
€ 1,9594*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6544*
€ 2,0344*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,7573*
€ 2,1373*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9005*
€ 2,3205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0344*
€ 2,42094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0044*
€ 2,38524
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8844*
€ 2,24244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8444*
€ 2,19484
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6544*
€ 1,96874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1225-12
ab € 1,39*
Ähnlich
Kaiser
1225-80
ab € 8,73*
Ähnlich
Kaiser
1225-10
ab € 1,02*
Ähnlich
Kaiser
1225-40
ab € 0,53*
Ähnlich
Kaiser
1225-60
ab € 6,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.