Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 2,5qmm,rot 280-830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-830 Anschlussblock 4P Grau
Wago 280-830 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-75987127
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-830
EAN/GTIN:
     4044918311205
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme 2,5qmm,rot 280-830

4-Leiter-Durchgangsklemme
2,5 mm²
mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago, reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,035*
€ 1,275*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,28*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0698*
€ 1,3198*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,32*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0822*
€ 1,3322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3198*
€ 1,57056
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2598*
€ 1,49916
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0698*
€ 1,27306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 131,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,16559*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02431*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 2,828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 1,2241*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-134/005-000
ab € 2,0783*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 2,9067*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 3,072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 3,5372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 6,1508*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.