Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIT Driva m.Senkkopfschraube 059380 (VE100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPIT Driva m.Senkkopfschraube 059380 (VE100)
SPIT Driva m.Senkkopfschraube 059380 (VE100)
Artikel-Nr.:
     6012C-76252888
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     059380
EAN/GTIN:
     3439510593806
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Metalldübel

SPIT Driva m.Senkkopfschraube 059380 (VE100)

Selbstbohrender Metalldübel für Gipskarton mit Schraube. Schnelle und einfache Installation des Gipskartondübels. Kein Vorbohren erforderlich. Selbstbohrende Spitze und scharfes, selbstschneidendes Gewinde ermöglicht formschlüssige Befestigung. Aggressive Spitze greift sofort im Untergrund. Geeignet für ein- oder zweilagige Gipskartonplatten. alle Plattentypen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gipskartondübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Länge:
31 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4852*
€ 0,6352*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 23,11*
€ 30,93*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 26,17*
€ 34,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,70*
€ 41,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2617* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.