Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 16x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M16x40mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfü... zn M16x40mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-78854049
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/001/01 16x40
EAN/GTIN:
     4001796742798
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 16x40

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,485*
€ 1,905*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 18,485*
€ 24,925*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 32,71*
€ 42,64*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 33,74*
€ 43,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,95*
€ 52,3005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,82*
€ 46,1958
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153900
ab € 7,32*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1454*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1294*
Zubehör
k.A.
ab € 0,2876*
Zubehör
k.A.
43993
ab € 0,104*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,87*
Zubehör
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.