Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbox 31L GB 341.1 inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Artikel-Nr.:
     6012C-79666607
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     734190
EAN/GTIN:
     4004470341904
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefrierbox 31L GB 341.1 inox

Nutzinhalt: 31 Liter, stufenlose Temperaturregelung, innen liegend, Temperaturbereich: <= -18 °C, Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: max. 20 h, manuelle Abtauung, herausnehmbare Gitterablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts (wechselbar), justierbare Standfüße, Nennstrom: 0,5 A, Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C), Kühlmittel: R600a, Energieverbrauch/24 h: 0,32 kWh, Gewicht: 14 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieversorgung:
Strom
Eingangsspannung bei AC:
220..240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
31 l
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Mit Kühlakku:
nein
Sternkennzeichnung:
4
Grundfarbe:
Edelstahl-Optik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 102,45*
€ 123,19*
1
€ 5,50*
ab € 117,61*
€ 143,34*
6
Frei Haus
ab € 128,37167*
€ 148,14167*
4 Tage
4
1
€ 6,45*
ab € 123,95*
€ 148,57*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 131,785*
€ 151,225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 151,225*
€ 179,95775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,675*
€ 170,97325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,785*
€ 156,82415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 907,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.