Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM3 PXR20 250A, 3p NZMN3-VX250-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NZM3 PXR20 250A, 3p NZMN3-VX250-NA
Artikel-Nr.:
     6012C-80660865
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192502
EAN/GTIN:
     4015081932306

Leistungsschalter NZM3 PXR20 250A, 3p NZMN3-VX250-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -VX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC und UL/CSA Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
500..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..18 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.570,29*
€ 1.716,71*
€ 5,95*
ab € 1.571,87*
€ 1.717,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.576,63*
€ 1.734,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.595,68*
€ 1.753,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,70*
€ 2.064,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,13*
€ 2.048,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,09*
€ 1.968,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,46*
€ 1.921,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,63*
€ 1.876,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
260182
ab € 112,61*
Ähnlich
Eaton
119860
ab € 122,55*
Ähnlich
Eaton
259850
ab € 707,62*
Ähnlich
Eaton
260042
ab € 66,18*
Ähnlich
Eaton
260170
ab € 94,69*
Ähnlich
Eaton
260176
ab € 106,28*
Ähnlich
Eaton
260193
ab € 20,25*
Ähnlich
Eaton
279394
ab € 95,14*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,26*
Ähnlich
Eaton
259854
ab € 704,28*
Ähnlich
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.