Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmanschette für brennbare Rohre ø300mm, FS TCX-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6582731
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202217
EAN/GTIN:
     4012196086979
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
Rohrabdichtmanschette
Rohrendmanschette
Rohrmanschette
Rohrmanschette für brennbare Rohre. Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8. Form: rund, mit Befestigungsmaterial: false, Rohraußendurchmesser: 300...302 mm, Länge der Manschette: 403 mm, Material Manschette: sonstige, Manschettenverschluss: Steck, Breite Manschette: 403 mm, Höhe der Manschette: 51,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
TCX-300
Ident Code:
7202217
Weitere Suchbegriffe: Rohrschott, rohrmanschette, Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.377,86*
€ 1.484,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.362,25*
€ 1.500,44*
Frei Haus
ab € 1.390,43*
€ 1.510,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.417,22*
€ 1.527,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.521,69*
€ 1.638,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,14*
€ 1.949,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,82*
€ 1.933,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,50*
€ 1.874,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,73*
€ 1.840,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,69*
€ 1.810,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202300
ab € 11,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.