Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,1,5mm²,or 734-346/019-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-346/019-000 Anschlussblock 16P Orange
Wago 734-346/019-000 Anschlussblock 16P Orange
Wago 734-346/019-000 Anschlussblock 16P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-80862940
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-346/019-000
EAN/GTIN:
     4055143269049
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,1,5mm²,or 734-346/019-000

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
16-polig
100% fehlsteckgeschützt
Befestigungflansch
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,76508*
€ 7,09508*
25
Frei Haus
ab € 6,1304*
€ 7,5604*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,378*
€ 7,868*
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,6847*
€ 8,2447*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 7,05*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,868*
€ 9,36292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,378*
€ 7,58982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 196,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 2,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-295
ab € 0,1749*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0204*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.