Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5mm² 235-801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-801 Anschlussblock 1P Grau
Wago 235-801 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80866243
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-801
EAN/GTIN:
     4044918833080
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5mm² 235-801

Anreihbare Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 10/10,16 mm
1-polig
PUSH WIRE®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
9,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,15177*
€ 0,21377*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1663*
€ 0,2363*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1809*
€ 0,2509*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1877*
€ 0,2577*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1906*
€ 0,2706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-100
ab € 0,0318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-200
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-600
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.