Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,rot 250-108/000-005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80867630
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-108/000-005
EAN/GTIN:
     4050821784234
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,rot 250-108/000-005

Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
8-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
rot
Weitere Informationen:
Höhe:
13,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 38,0552*
€ 49,5052*
1
€ 5,00*
ab € 40,38*
€ 53,12*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 41,68*
€ 54,62*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 44,144*
€ 57,684*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 44,60*
€ 57,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,62*
€ 64,9978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,61*
€ 59,0359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.