Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 1,5mm² Drücker rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376045
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-108/000-005
EAN/GTIN:
     4050821784234
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 8-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; rot Höhe: 13,1 mm, Gehäusefarbe: rot, Bemessungsspannung: 160 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 3,6 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 8 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
250-108/000-005
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,9352*
€ 49,9452*
€ 5,00*
ab € 40,41*
€ 52,96*
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 54,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,154*
€ 57,514*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,54*
€ 57,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,514*
€ 68,44166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,234*
€ 66,91846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,214*
€ 63,32466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,504*
€ 61,28976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,844*
€ 58,12436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,154*
€ 52,54326
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,10385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.