Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,hgn 256-747


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 256-747 Anschlussblock 1P Grau
Wago 256-747 Anschlussblock 1P Grau
Wago 256-747 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80868658
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-747
EAN/GTIN:
     4044918758932
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,hgn 256-747

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
18,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20371*
€ 0,24371*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2163*
€ 0,2963*
18 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,275*
€ 0,315*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2356*
€ 0,3256*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2445*
€ 0,3345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2445*
€ 0,29096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-100
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-500
ab € 4,203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-600
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-800
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.