Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte LED AS 4051.105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-81578875
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051105
EAN/GTIN:
     4028177957466
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

Arbeitsleuchte LED AS 4051.105

LED Arbeitsleuchte für WS 540, dimmbar, 230 V/50 Hz
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0,5..2,5 mm²
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Breite:
545 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,42*
€ 853,24*
€ 5,95*
ab € 801,42*
€ 891,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 806,25*
€ 893,79*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 810,91*
€ 898,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 823,86*
€ 912,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,03*
€ 1.085,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,71*
€ 1.083,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,32*
€ 1.054,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,04*
€ 1.024,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,86*
€ 980,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.