Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospannungsklemmenpaar MTKD-NICR/CUNI EX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Thermospannungsklemmenpaar MTKD-NICR/CUNI EX
Thermospannungsklemmenpaar MTKD-NICR/CUNI EX
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-82251504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100076
EAN/GTIN:
     4046356678155
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Thermospannungsklemmenpaar MTKD-NICR/CUNI EX

Thermospannungsklemmenpaar, TC Typ E, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 1 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,36*
€ 404,37*
Frei Haus
ab € 370,08*
€ 418,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,80*
€ 443,01*
€ 5,95*
ab € 408,03*
€ 449,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 484,97*
€ 530,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 530,45*
€ 631,2355
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 527,85*
€ 628,1415
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 520,49*
€ 619,3831
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 508,20*
€ 604,758
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 484,97*
€ 577,1143
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 9,6994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,3476*
Zubehör
Phoenix Contact
3101223
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2008*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,246*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7113*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,096*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,3491*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.