Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikeinheit DC 24 V,2A 753-667/000-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83367163
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-667/000-004
EAN/GTIN:
     4066966213430
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Elektronikeinheit DC 24 V,2A 753-667/000-004

Elektronikeinheit, sicherer Digitalein-/-ausgang, 4/4 Kanäle
DC 24 V
2A
PROFIsafe
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,70*
€ 376,09*
2 Tage
132
€ 6,40*
ab € 333,06*
€ 381,91*
Frei Haus
ab € 360,01*
€ 407,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 366,90*
€ 414,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 408,61*
€ 448,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,18*
€ 464,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,12*
€ 453,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-120
ab € 2,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
ab € 0,0581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-612
ab € 15,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.