Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V IP00 2700 K 19304027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-83752517
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19304027
EAN/GTIN:
     4251433927662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V IP00 2700 K 19304027

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 15 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 15.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1170.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
15 W
Lichtstrom je Meter:
1170 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 121,02*
€ 145,55*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 121,10*
€ 145,82*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 123,75*
€ 148,78*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 151,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17232000
ab € 61,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
ab € 4,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.