Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=125mm,H=34mmB=61mm PL5-61-12F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA Führungskette r=125mm 6025.061.012 Teilung 55 34x61mm PA-GFK
FLEXA Führungskette r=125mm 6025.061.012 Teilung 55 34x61mm PA-GFK
Artikel-Nr.:
     6012C-85083283
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16025061012
EAN/GTIN:
     4025113205766
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Spiralkabel

Führungskette R=125mm,H=34mmB=61mm PL5-61-12F

Kunststoff-Führungskette PL5 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
61 mm
Innenhöhe:
34 mm
Außenbreite:
75 mm
Außenhöhe:
40 mm
Biegeradius:
120 mm
Max. freitragende Länge:
31 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,61*
€ 45,81*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,56*
€ 45,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,49*
€ 47,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,73*
€ 47,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,95*
€ 51,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,20*
€ 56,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,69*
€ 55,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,69*
€ 51,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,71*
€ 49,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,20*
€ 47,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,49*
€ 42,23
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,49*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 30,98*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,93*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,08*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,99*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,48*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,36*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,45*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,23*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,23*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,09*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,08*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,09*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.