Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed-Lasttrennschalter D02,1-pol.+N,T=70mm 5SG7153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85171311
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG7153
EAN/GTIN:
     4001869319261
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Leitungsschutzschalter

Neozed-Lasttrennschalter D02,1-pol.+N,T=70mm 5SG7153

MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1P+N, In: 63 A, Un AC: 230 V
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 28,89*
€ 37,40*
1
€ 5,00*
ab € 29,12*
€ 38,13*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 30,26*
€ 39,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,98*
€ 40,45*
1
€ 6,90*
ab € 36,77*
€ 47,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,31*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,19*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,81*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 13,14*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 13,03*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,07*
Zubehör
Siemens
5ST3012
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
5SH5527
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.