Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 2-L. 0,08-1,5mmq gr 279-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 279-101 Anschlussblock Grau
Wago 279-101 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-85907875
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-101
EAN/GTIN:
     4045454026431
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Durchgangsklemme 2-L. 0,08-1,5mmq gr 279-101

2-Leiter-Durchgangsklemme
1,5 mm²
seitliche Beschriftungsaufnahmen
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5591*
€ 0,7191*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 0,74*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5758*
€ 0,7458*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5794*
€ 0,7494*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5831*
€ 0,7531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7458*
€ 0,8875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7058*
€ 0,8399
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5758*
€ 0,6852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-129
ab € 1,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,16559*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,908*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02431*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,821*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-402
ab € 0,2112*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
279-405
ab € 0,2291*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.