Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste gerade 5,08mm 5-pol. 231-305/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-305/026-000 Anschlussblock 5P Orange
Wago 231-305/026-000 Anschlussblock 5P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-85925928
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-305/026-000
EAN/GTIN:
     4044918346238
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Federleiste gerade 5,08mm 5-pol. 231-305/026-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
5-polig
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 2,28*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,30*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0723*
€ 2,4223*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0927*
€ 2,4427*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2623*
€ 2,6358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4427*
€ 2,90681
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0927*
€ 2,49031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 244,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08696*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-335/001-000
ab € 0,64953*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-535/001-000
ab € 0,64953*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.