Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker EA II M6 GVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85928277
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048264
EAN/GTIN:
     4006209482643
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker

Einschlaganker EA II M6 GVZ

Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der fischer Einschlaganker ist ideal, um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung für ungerissenen Beton, die Zulassung für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
768
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1405*
€ 0,1835*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1741*
€ 0,2241*
5 Tage
4800
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1793*
€ 0,2245*
5 Tage
4800
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1775*
€ 0,2275*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3215*
€ 0,3915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3215*
€ 0,38259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.