Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M20/PG13,5 AMP 20/13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063634 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M20x1,5 auf PG13,5x1,41 hoch Adapter-Zwischenstutzen
10063634 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M20x1,5 auf PG13,5x1,41 hoch Adapter-Zwischenstutzen
10063634 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M20x1,5 auf PG13,5x1,41 hoch Adapter-Zwischenstutzen
Artikel-Nr.:
     6012C-85929168
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063634
EAN/GTIN:
     4007685019651
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung

Adapter M20/PG13,5 AMP 20/13,5

Zum Anpassen von metrischen Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf PG-Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,2596*
€ 0,4496*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2596*
€ 0,4496*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,2878*
€ 0,4978*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,2936*
€ 0,5136*
25
€ 5,95*
ab € 0,40664*
€ 0,70664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5136*
€ 0,61118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4136*
€ 0,49218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3636*
€ 0,43268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063638
ab € 0,3796*
Ähnlich
Wiska
10063628
ab € 0,2278*
Ähnlich
Wiska
10063629
ab € 0,2096*
Ähnlich
Wiska
10063631
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063632
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063630
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063633
ab € 0,2596*
Ähnlich
Wiska
10063635
ab € 0,2696*
Ähnlich
Wiska
10063636
ab € 9,87*
Ähnlich
Wiska
10063637
ab € 0,3796*
Ähnlich
Wiska
10063639
ab € 8,76*
Ähnlich
Wiska
10063640
ab € 0,9189*
Ähnlich
Wiska
10063641
ab € 0,879*
Ähnlich
Wiska
10063642
ab € 8,89*
Ähnlich
Wiska
10063643
ab € 0,889*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.