Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch MU47-95/30-1000-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (95/30 mm), 1m, schwarz, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (95/30 mm), 1m, schwarz, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (95/30 mm), 1m, schwarz, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (95/30 mm), 1m, schwarz, 1 m (5 Stk.)
Artikel-Nr.:
     6012C-85929609
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-10950
EAN/GTIN:
     4031026240206
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Warmschrumpfschlauch MU47-95/30-1000-BK

Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. halogenfrei. MU47 ist ein mittelwandiger 4:1 Schrumpfschlauch und zeichnet sich durch besonders gute mechanische Festigkeit aus. Er ist beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen. MU47 bietet Schutz für Kabel und Leitungen vor höheren mechanischen Beanspruchungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
95 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3,6 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55..110 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,82*
€ 22,43*
1
€ 8,95*
ab € 15,82*
€ 22,61*
1
€ 6,90*
ab € 15,42*
€ 23,12*
5
Frei Haus
ab € 22,406*
€ 27,236*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 23,376*
€ 28,286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,286*
€ 33,66034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,846*
€ 31,94674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,176*
€ 31,14944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,376*
€ 27,81744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 141,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,51*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,31*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,91*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,14*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.