| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85958572 Herst.-Nr.: 46P16M20 EAN/GTIN: 4011126377354 |
| |
|
| | |
| Adapter 46P16M20 Adapter, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, mit Rändelbund. Außengewinde : Pg 16 Innengewinde : M 20 Gewindelänge außen : 6,5 mm Gewindelänge innen : 9,5 mm Aussen-Ø : 24 mm mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 20 | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 16 | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Vernickelt: | ja | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,4389* | € 2,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,439* | € 2,2901* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,47* | € 2,31* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,927* | € 2,367* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,68* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|