Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleistenklemme 2,5mm, 4-pol. 733-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 733-104 Anschlussblock 4P Grau
Wago 733-104 Anschlussblock 4P Grau
Wago 733-104 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-85969353
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-104
EAN/GTIN:
     4044918294003
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Federleistenklemme 2,5mm, 4-pol. 733-104

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
4-polig
100% fehlsteckgeschützt
0,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 1,80*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,82*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6032*
€ 1,9032*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,619*
€ 1,929*
16 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6771*
€ 2,039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,929*
€ 2,29551
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,619*
€ 1,92661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 385,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 8,7095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-334
ab € 0,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-364
ab € 0,54283*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00709*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00803*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.