| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86273362 Herst.-Nr.: 181383 EAN/GTIN: 8014212197610 |
| |
|
| | |
| Elektriker-Seitenschneider 4 Funktionen MSU180 geeignet zum Schneiden, Abisolieren, Verpressen und Biegen, Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Gesamtlänge: | 190 mm | Schneidkopf auswechselbar: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | nein | Mit Abisolierfunktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,24* | € 47,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,46* | € 47,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,71* | € 49,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,09* | € 50,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,01* | € 52,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|