Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=6,2mm bl MXK 4 BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=6,2mm bl MXK 4 BU
Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=6,2mm bl MXK 4 BU
Artikel-Nr.:
     6012C-88259006
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0561028
EAN/GTIN:
     4017918167349
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=6,2mm bl MXK 4 BU

Durchgangsklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,5482*
€ 1,9282*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,5531*
€ 1,9331*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6114*
€ 2,0114*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6155*
€ 2,0155*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5947*
€ 2,0348*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 2,0114*
€ 2,39357
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,9714*
€ 2,34597
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,8714*
€ 2,22697
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,8314*
€ 2,17937
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 1,6114*
€ 1,91757
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,6114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 100,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,3337*
Zubehör
Phoenix Contact
0201281
ab € 2,221*
Zubehör
Phoenix Contact
1401404
ab € 0,051*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 26,2795*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,0772*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 12,9358*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,4424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.