Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt T250ED 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt T250ED 16A
Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt T250ED 16A
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-89165063
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205744
EAN/GTIN:
     4012196812349
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt T250ED 16A

Verbindungskasten mit weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90.
Weitere Informationen:
Bestückung:
sonstige
Form:
rechteckig
Einführung von hinten:
nein
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
95 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,58*
€ 95,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,68*
€ 95,61*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,16*
€ 97,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,89*
€ 98,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,93*
€ 108,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205675
ab € 0,279*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205677
ab € 0,499*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205706
ab € 4,862*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205790
ab € 15,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205792
ab € 13,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205570
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.