Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-Leergehäuse 275x275x146mm Mi 9201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi-Leergehäuse 275x275x146mm Mi 9201
Mi-Leergehäuse 275x275x146mm Mi 9201
Artikel-Nr.:
     6012C-90159781
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001046
EAN/GTIN:
     4012591111016
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse hensel

Mi-Leergehäuse 275x275x146mm Mi 9201

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, leergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,32*
€ 119,03*
€ 5,95*
ab € 103,36*
€ 119,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,60*
€ 121,27*
€ 5,46*
ab € 105,25*
€ 122,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,75*
€ 127,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,37*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MI MP 1
ab € 8,78*
Zubehör
Hensel
MI VE 125
ab € 221,60*
Zubehör
Hensel
MIZE62
ab € 35,75*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 14,04*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,18*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
2000059
ab € 30,93*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
A044032
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
A044672
ab € 10,34*
Zubehör
Hensel
4012591655480
ab € 325,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.