Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5 mm²,blau 742-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 742-124 Anschlussblock 1P Grau
Wago 742-124 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90863724
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     742-124
EAN/GTIN:
     4045454226053
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5 mm²,blau 742-124

Anreihbare Leiterplattenklemme
mit Brückungsmöglichkeit
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Höhe:
23,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64886*
€ 0,75886*
23 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65074*
€ 0,76074*
17 Tage
unbekannt
300
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6826*
€ 0,8026*
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68934*
€ 0,80934*
Lager 6012
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70974*
€ 0,82974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,82974*
€ 0,98739
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70974*
€ 0,84459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 248,922* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
742-400
ab € 0,10809*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.