Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5mm²,lgrau 256-609/000-009/999-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 256-609/000-009/999-950 Anschlussblock 9P Grau
Wago 256-609/000-009/999-950 Anschlussblock 9P Grau
Wago 256-609/000-009/999-950 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-90868513
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-609/000-009/999-950
EAN/GTIN:
     4044918811811
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5mm²,lgrau 256-609/000-009/999-

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 10/10,16 mm
9-polig
Ex-e-geeignet
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
275 V
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,0416*
€ 4,2116*
10
€ 5,00*
ab € 3,237*
€ 4,457*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,335*
€ 4,595*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,5318*
€ 4,8618*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,554*
€ 4,894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,595*
€ 5,46805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,405*
€ 5,24195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,845*
€ 4,57555
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,335*
€ 3,96865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-114
ab € 2,3164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-115
ab € 2,2964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.