Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Polyamid SZ 2411.631 (VE25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     6012C-91553197
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411631
EAN/GTIN:
     4028177820753
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Polyamid SZ 2411.631 (VE25)

SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M25x1,5, für Kabel ø 10-17 mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
17 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,36*
1 Tag
131
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,28*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 18,98*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,57*
€ 22,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,46*
€ 26,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.