Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 7,5KW 380-480V 6SL3210-1KE21-7AF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91758370
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101KE217AF1
EAN/GTIN:
     4042948663851
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Profinet Gateway
siemens frequenzumrichter 5,5 kw
profinet gateway

Frequenzumrichter 7,5KW 380-480V 6SL3210-1KE21-7AF1

SINAMICS G120C Nennleistung: 7,5kW mit 150% Überlast für 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz integrierter Filter Klasse A I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integriert Feldbus integriert: PROFINET-PN Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSB 196x 100x 225,4 (HxBxT) externe 24V Frequenzumrichter SINAMICS G120C. Vielseitig. Benutzerfreundlich.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
17 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter siemens
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 852,78*
€ 905,53*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 852,78*
€ 906,06*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 863,99*
€ 914,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 864,69*
€ 914,52*
Frei Haus
ab € 901,89*
€ 948,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,52*
€ 1.088,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,27*
€ 1.083,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,52*
€ 1.050,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,53*
€ 1.037,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,69*
€ 1.028,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 153,04*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE218AA0
ab € 144,68*
Zubehör
Siemens
3RV20214EA10
ab € 64,37*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE218AA0
ab € 94,09*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,72*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 154,78*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,40*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,68*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,12*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 219,08*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 116,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.