Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 15KW 380-480V 6SL3210-1KE23-2UB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91758398
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101KE232UB1
EAN/GTIN:
     4042948663271
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Profinet Gateway
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 15KW 380-480V 6SL3210-1KE23-2UB1

SINAMICS G120C Nennleistung: 15,0kW mit 150% Überlast für 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz ungefiltert I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integriert Feldbus integriert: USS/MODBUS RTU Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSC 295x 140x 203 (HxBxT) externe 24V Frequenzumrichter SINAMICS G120C. Vielseitig. Benutzerfreundlich. Kompakt. Für Anforderungen unterschiedlicher Applikationen, wie z.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
32 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.211,24*
€ 1.283,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.215,39*
€ 1.284,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.228,33*
€ 1.296,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.251,69*
€ 1.344,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.295,67*
€ 1.368,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,03*
€ 1.542,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,40*
€ 1.536,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,81*
€ 1.501,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,18*
€ 1.478,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,33*
€ 1.461,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE238CA0
ab € 218,26*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE238AA0
ab € 196,64*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE238AA0
ab € 123,84*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE238BA0
ab € 366,73*
Zubehör
Siemens
3NA3822
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,65*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 150,82*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,33*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,72*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,24*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,68*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 219,02*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 116,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.