| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91897646 Herst.-Nr.: 3048663 EAN/GTIN: 0662488486631 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichttaster M18SP6DQ Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Metallgehäuse, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, Steckverbinder M12X1, Edelstahlgehäuse, max. Reichweite: 100 mm Weitere Informationen: | | Tastweite: | 100 mm | Max. Schaltabstand: | 100 mm | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Länge des Sensors: | 78 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,41* | € 120,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,66* | € 122,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,77* | € 123,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,76* | € 125,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,48* | € 127,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|