Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact-Verbindungsklemme 3-Leiter bis 6qmm 221-613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012C-92751745
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-613
EAN/GTIN:
     4055143715416
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Compact-Verbindungsklemme 3-Leiter bis 6qmm 221-613

COMPACT-Verbindungsklemme
für alle Leiterarten
max. 6 mm²
3 Leiter
mit Hebeln
Gehäusefarbe transparent
Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)
6,00 mm²
transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
0,5..6 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
41 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10830
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43248*
€ 0,63248*
1 Tag
390
30
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,435*
€ 0,635*
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43845*
€ 0,64845*
2 Tage
12900
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4458*
€ 0,6558*
Lager 6012
30
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,521*
€ 0,761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 22,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-510
ab € 0,6741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941
ab € 0,712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.