Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal Drehteller L Monitor-Drehteller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-397355-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049591
EAN/GTIN:
     4007249495914
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
Hama Universal Drehteller L Monitor-Drehteller Schwarz

Hama Monitor Universal-Drehteller L Ø32 cm

Halter-Ausführung: Schwenkbar,Rotierbar
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 94,0 cm (37")
Tragkraft (max.) 80 kg
Durchmesser: Ø32 cm

Der universell einsetzbare Drehteller von Hama für zu Hause, Büro und Hobby, ist geeignet für Fernseher, Monitore, Lautsprecher, Hifi-Geräte, Küchengeräte, etc.. Mit kleinen, rutschfesten und vor Kratzern schützenden Gummifüßen hat er einen festen Stand. Der Drehteller kann bis zu 360° gedreht werden und ist zusätzlich für ein Breitbildformat von 16:9 geeignet.

Ausstattung:
Durchmesser: 32 cm
Tiefe: 32 cm

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 · Arbeitsflächen-Breite: 320 mm · Arbeitsflächen-Tiefe: 320 mm · Halter-Ausführung: Schwenkbar,Rotierbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37") · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · Schreibtischaufsatz-Besonderheiten: rotierbar · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tragkraft (max.): 80 kg · Weitere technische Daten: Durchmesser: Ø32 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 320 mm x 320 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Passend für Display-Größe:
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 94|ツ|0 cm (37")
Marke:
Hama
Halter-Ausführung:
Schwenkbar | Rotierbar
Farbe:
schwarz
Schreibtischaufsatz-Besonderheiten:
rotierbar
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Arbeitsflächen-Tiefe:
320 mm
Arbeitsflächen-Breite:
320 mm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
80 kg
Produkt-Art:
Monitor-Drehteller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 8,95*
€ 13,08*
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 16,94*
€ 5,46*
ab € 12,82*
€ 18,18*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 14,02*
€ 19,90*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,77*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,49*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,18*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.