Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 1W,5A,24-240VAC/DC IZT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle
Eberle
Artikel-Nr.:
     6012C-95111562
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053053649001
EAN/GTIN:
     4017254137303
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Asymmetrischer Taktgeber
Taktgeber

Zeitrelais 1W,5A,24-240VAC/DC IZT

Taktgeber, Impuls- und Pausezeit getrennt einstellbar. Für Anwendungen bei denen eine unsymmetrische Impuls- und Pausezeit benötigt werden. Zum Beispiel für Pumpensteuerungen, Bewegungsabläufe und Dosiereinrichtungen usw. Wahlweise Impuls-oder Pausebeginnend. Anzeige für Betriebsspannung und Schaltzustand, Für Montage auf Tragschiene.
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Funktion:
Taktgeber mit Pause beginnend
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0,05..100
2. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
87 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eberle nachlaufrelais, nachlauf relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,32*
€ 45,62*
€ 5,46*
ab € 35,49*
€ 47,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,18*
€ 48,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,31*
€ 50,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,49*
€ 50,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
0530 52 649 001
ab € 29,77*
Ähnlich
Eberle Controls
0530 51 649 001
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.