| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3580463 Herst.-Nr.: IZT EAN/GTIN: 4017254137303 |
| |
|
| | |
| Taktgeber, Impuls- und Pausezeit getrennt einstellbar. Für Anwendungen bei denen eine unsymmetrische Impuls- und Pausezeit benötigt werden. Zum Beispiel für Pumpensteuerungen, Bewegungsabläufe und Dosiereinrichtungen usw. Wahlweise Impuls-oder Pausebeginnend. Anzeige für Betriebsspannung und Schaltzustand, Für Montage auf Tragschiene. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: Taktgeber mit Pause beginnend, Einbauhöhe: 87 mm, Betätigungsart: analog mit Einzelfunktion, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Umschalter: 1, Steuerspannung 1: 24...240 V, Steuerspannungsart 1: AC/DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 48...63 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Versorgungsspannung: 24...240 V, 1. Zeitbereich Einheit: Sekunden/Stunden, 2. Zeitbereich Einheit: Sekunden/Stunden, 1. Zeitbereich: 0,05...100, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 5 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | IZT | Ident Code: | 053053649001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,32* | € 45,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,49* | € 47,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,18* | € 48,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,31* | € 50,27* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,49* | € 50,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|