Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 5x0,8-4qmm gr 222-415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 222-415 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 222-415 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 222-415 Anschlussblock Grau, Orange
Wago 222-415 Anschlussblock Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-95901393
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-415
EAN/GTIN:
     4044918464956
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme 5x0,8-4qmm gr 222-415

CLASSIC-Verbindungsklemme
für alle Leiterarten
max. 4 mm²
5 Leiter
mit Hebeln
Gehäusefarbe grau
Umgebungstemperatur max. 40 °C
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
5
Nennquerschnitt:
0,8..4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1280
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,52*
3 Tage
600
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,37273*
€ 0,52273*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37783*
€ 0,53783*
3 Tage
11360
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3844*
€ 0,5444*
Lager 6012
40
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,44875*
€ 0,63875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,63875*
€ 0,76011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56875*
€ 0,67681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55875*
€ 0,66491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50875*
€ 0,60541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49875*
€ 0,59351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44875*
€ 0,53401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 25,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 35,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 64,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.